Motion
6202109EN

FENNER DRIVES
6202109EN

Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque Mini, 0.3750 in ID, 0.7500 in OD, 0.8750 in LTB
Artículo MI #01325257
No. Fabricante 6202109EN
Precio105.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
6202109EN

Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque Mini, 0.3750 in ID, 0.7500 in OD, 0.8750 in LTB
Artículo MI #01325257
No. Fabricante 6202109EN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    16712 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    1876 lb
  • Longitud de montaje
    7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    7/8 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    +37920 psi
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    250 lbpulg.
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    352 pulg.
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    Trantorque Mini
  • UPC_NO
    662345000147

Descripción general

Descripción del fabricante
6202109 3/8 TRANTORQUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron