Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Longitud del buje1-5/8 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura1-1/2 pulg.
- Peso2-1/4 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1/2 pulg.
- Acabado del bastidorEsmalte gris
- Dureza145 Brinell
- Capacidad de carga600 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 800 °F
- Tipo de banda de rodaduraPlano
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaHierro fundido