Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cubo de rueda compatible2.750 pulg., 3.250 pulg.
- Diámetro interior1.000 pulg.
- Diámetro exterior1.938 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeHundido, sólido
- Número de pieza compatibleZB163140, ZB163148, ZB163164, ZF121648, ZF121657 (cojinetes de llave inglesa)
- Serie compatible300, 310, 330, 400, 410, 44, 63, 81, 84, 90, 92
- Tipo de piezaArandela
- Tipo de productoPiezas de ruedas y ruedas
- Tipo de lavadoraArandela de retención lisa