Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-7/16 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje11.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/4 x 6-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaServicio pesado
- Serie de ruedasSerie 72
- Tipo de ruedaGiro
- Material del núcleoResina fenólica
- Capacidad de carga1600 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Tipo de material de ruedaFenólico