Motion
GS1050-0G

FENNER DRIVES
GS1050-0G

Guía de cadena - Para tamaños: 50, 120 in de longitud, 1.19 in de ancho, 0.94 in de alto
Artículo MI #01332919
No. Fabricante GS1050-0G
Precio344.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
GS1050-0G

Guía de cadena - Para tamaños: 50, 120 in de longitud, 1.19 in de ancho, 0.94 in de alto
Artículo MI #01332919
No. Fabricante GS1050-0G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$344.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.94 pulg.
  • Longitud total
    120 pulg.
  • Ancho general
    1.19 pulg.

Detalles

  • Para número de cadena
    50
  • Material de la guía
    UHMWPE
  • Tipo de guía
    Guía de la cadena
  • Incluye
    Tira de desgaste
  • Catálogo del fabricante
    FENNER_CONDUCTORES_RB0071_Catálogo.pdf
  • Material
    Galvanizado
  • Tipos de productos
    Cadena única Trackstar
  • Serie
    Estrella de la pista
  • UPC_NO
    662345008631
  • Material de la tira de desgaste
    Acero galvanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GS1050-0G120.00 CARRIL