Motion
CT1201
Tensor de cadena - Tipo de tensor de cabezal de guía lineal/de cadena, Fuerza máx. de resorte de 40 lb
Artículo MI #01333437
No. Fabricante CT1201
Precio151.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor de cadena - Tipo de tensor de cabezal de guía lineal/de cadena, Fuerza máx. de resorte de 40 lb
Artículo MI #01333437
No. Fabricante CT1201
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
Precio151.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza máxima del resorte
    40 lb
  • Recorrido máximo
    1.05 pulg.
  • Altura total
    5.47 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.79 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Tipo de tensor de cadena
    Cabezal de guía lineal/de cadena
  • Para número de cadena
    35
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Catálogo del fabricante
    FENNER_CONDUCTORES_RB0071_Catálogo.pdf
  • Material
    Aluminio (carcasa), UHMWPE (cabezal)
  • Tipos de productos
    Tensor de cadena
  • Serie
    CT1200
  • Aplicación del tensor
    Cadena
  • UPC_NO
    662345005609

Descripción general

Descripción del fabricante
CT1201 TENSOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"