Motion
CT2104
Tensor de cadena - Tipo de tensor de cabezal de guía lineal/de cadena, Fuerza máx. de resorte de 60 lb
Artículo MI #01333498
No. Fabricante CT2104
Precio209.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor de cadena - Tipo de tensor de cabezal de guía lineal/de cadena, Fuerza máx. de resorte de 60 lb
Artículo MI #01333498
No. Fabricante CT2104
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
Su precio$209.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza máxima del resorte
    60 lb
  • Recorrido máximo
    1.2 pulg.
  • Altura total
    6.4 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Ancho general
    1.37 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Tipo de tensor de cadena
    Cabezal de guía lineal/de cadena
  • Para número de cadena
    60
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Catálogo del fabricante
    FENNER_CONDUCTORES_RB0071_Catálogo.pdf
  • Material
    Aluminio (carcasa), UHMWPE (cabezal)
  • Tipos de productos
    Tensor de cadena
  • Serie
    CT2100
  • Aplicación del tensor
    Cadena
  • UPC_NO
    662345005555

Descripción general

Descripción del fabricante
CT2104 TENSOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron