Motion
VA4001
Polea intermedia con correa en V - Orificio de 17 mm, 3.98 pulg. OD, Sección A, 1 ranura
Artículo MI #01333775
No. Fabricante VA4001
Precio21.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia con correa en V - Orificio de 17 mm, 3.98 pulg. OD, Sección A, 1 ranura
Artículo MI #01333775
No. Fabricante VA4001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    3.9800 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material
    Nylon reforzado con fibra de vidrio
  • Número de ranuras de correa
    1
  • Número de ranuras
    1
  • Tipo de producto
    Poleas intermedias con correa en V
  • UPC_NO
    662345004824

Descripción general

Descripción del fabricante
VA4001 POLEA
  • Diseñado para ofrecer resistencia y durabilidad; se utiliza con correas estándar A, B y 5V sección V en una variedad de aplicaciones industriales
  • Las nervaduras de soporte radial proporcionan soporte adicional para la correa y evitan la deformación de la ranura