Motion
PLB68127FR  7 15/16 PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PLB68127FR 7 15/16 PBLK RLR BRG

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 7-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01347962
No. Fabricante PLB68127FR 7 15/16 PBLK RLR BRG
Precio19,591.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PLB68127FR 7 15/16 PBLK RLR BRG

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 7-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01347962
No. Fabricante PLB68127FR 7 15/16 PBLK RLR BRG
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
Precio19,591.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    9.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    8-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 24.7500 a 27.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    18.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    32.7500 pulg.
  • Ancho general
    11.1875 pulg.
  • Peso
    605 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    365000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    550000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22244LB
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    6800
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327116361

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB68127FR PILLOWBLK P-LB68127FR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle