Motion
99750
Manguito Redi - 7.505 pulg. de diámetro de eje, 0.813 pulg. de ancho
Artículo MI #01360783
No. Fabricante 99750
Precio766.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Redi - 7.505 pulg. de diámetro de eje, 0.813 pulg. de ancho
Artículo MI #01360783
No. Fabricante 99750
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
Su precio$766.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    7.505 pulg.
  • Peso
    1.37 lb
  • Ancho del eje
    0.813 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    1.000 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893525525
  • Tipo de producto
    Manga Redi-
  • UPC_NO
    053893525525

Descripción general

Descripción del fabricante
99750 MANGUITO REDI
  • Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
  • Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima