Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud total de la dimensión C14.19 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso54 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.40 / 6.20 A
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO722856040985