Motion
6302LLUNRC3

NTN
6302LLUNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01365095
No. Fabricante 6302LLUNRC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6302LLUNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01365095
No. Fabricante 6302LLUNRC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6302 LLUNR C3 BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6302LLUNRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 15 mm, doble sellado, diámetro exterior de 42 mm y ancho de 13 mm para un uso de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6302LLUNRC3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1230 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6302 LLUNR C3 BRG