Motion
60CU  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #01368615
No. Fabricante 60CU RIV
Price$73.14/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #01368615
No. Fabricante 60CU RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$73.14/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    1.115 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.08 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Arco lateral
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039182340
  • Capacidad de carga de trabajo
    900 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
60 CURVO 10FT LARGO
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

También puede gustarle