Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Cara Diámetro61 mm
- Ancho de la llave6 mm
- Diámetro exterior sobre tangas74 mm
- Tang Ancho6 mm
Detalles
- Número de tuerca de bloqueo compatibleKM10
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes
- SerieMB
- UPC_NO751968751007