Motion
02BC4P75MEXAT
Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 75 mm, Material de hierro fundido, Alta resistencia, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #01371700
No. Fabricante 02BC4P75MEXAT
Precio6,211.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 75 mm, Material de hierro fundido, Alta resistencia, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #01371700
No. Fabricante 02BC4P75MEXAT
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
Precio6,211.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    111.92 mm
  • Ancho de la base
    5-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.4375 a 13.8125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • En general Altura  
    10.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    15.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Peso
    58.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    3080 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    229 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    268 kN
  • Cojinete de repuesto
    02 B 75M EX
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316579384964

Descripción general

Descripción del fabricante
02BCP-75EX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron