Motion
NAST50ZZUUR
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 90 mm, calibre de 50 mm, ancho del rodillo de 25.80 mm, sellado
Artículo MI #01373021
No. Fabricante NAST50ZZUUR
Precio314.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 90 mm, calibre de 50 mm, ancho del rodillo de 25.80 mm, sellado
Artículo MI #01373021
No. Fabricante NAST50ZZUUR
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
Precio314.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    90 mm
  • Rodillo Ancho  
    25.80 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    38 900 N
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557044991
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NAST
  • Capacidad de carga estática
    71700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA NAST 50 ZZUUR
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo separable, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, orificio de aceite, sellado, coronado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"