Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5.4375 pulg.
- Código de talla22232
- Peso0.95 lb
Detalles
- Clase A/BB
- Información adicionalLB6887D83H Cojinete de rodillos esféricos con carcasa dividida y cinturón de eslabones
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- País de origenEstados Unidos de América
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327049713
- MaterialAcero
- Tipo de productoSellos de cojinetes
- Tipo de selloLaberinto flotante
- SerieD8 H
- UPC_NO662327049713
Descripción general
- Sello de laberinto flotante utilizado en el sistema de sellado Taconite D8 para unidades de bloque de almohada divididas con rodamiento de rodillo esférico