Motion
D14 PARES DE BOTAS Y CORBATAS INFERIORES DE 2

LOVEJOY INC
D14 LOWER BOOTS & TIES SET OF 2

Bota de junta en U inferior - 3.0000 in de diámetro de junta, 4.2500 in de diámetro exterior de bota, neopreno
Artículo MI #01373519
No. Fabricante D14 LOWER BOOTS & TIES SET OF 2
Precio773.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
D14 LOWER BOOTS & TIES SET OF 2

Bota de junta en U inferior - 3.0000 in de diámetro de junta, 4.2500 in de diámetro exterior de bota, neopreno
Artículo MI #01373519
No. Fabricante D14 LOWER BOOTS & TIES SET OF 2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio773.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la bota
    4.2500 pulg.
  • Diámetro de la junta
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Código de talla
    D-14
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Juego de 2/caja
  • Tipo de arranque
    Inferior
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144499868
  • Material
    Neopreno
  • Tipo de producto
    Botas con juntas en U
  • UPC_NO
    685144499868

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE BOTAS Y CORBATAS D14-LOWER DE 2
  • Protege la junta universal de la suciedad y los contaminantes, mientras se mantiene la lubricación
  • Las botas de repuesto Lovejoy garantizan una lubricación adecuada para una vida de la junta universal hasta cinco veces mayor
  • La instalación y el reemplazo son rápidos y fáciles, para que su máquina pueda volver a funcionar en minutos
  • Las juntas universales D, D SS, DD, DDX, HD y NB de Lovejoy vienen previamente ranuradas
  • Utilice las botas tipo superior de mayor diámetro cuando sea posible y las botas tipo inferior de menor diámetro cuando el espacio esté restringido
  • Las botas estándar se empaquetan dos en una bolsa