Motion
N5936-24T  1IN  1KW2SS POM

REXNORD INC
N5936-24T 1IN 1KW2SS POM

"Cánulas dentadas moldeadas sin división de la serie N5936 de Rexnord"
Artículo MI #01374464
No. Fabricante N5936-24T 1IN 1KW2SS POM
Precio43.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5936-24T 1IN 1KW2SS POM

"Cánulas dentadas moldeadas sin división de la serie N5936 de Rexnord"
Artículo MI #01374464
No. Fabricante N5936-24T 1IN 1KW2SS POM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    149.4 mm
  • Paso
    5.801 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.7990 pulg.
  • Ancho de diente
    4.6 mm
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Número de cadena
    N5936
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Material
    Termoplástico
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    24
  • Material de la rueda dentada
    POM
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    698210837310

Descripción general

Descripción del fabricante
114-699-2 N5936-24T X 1 RD KW2SS
  • Sprocket moldeado no dividido serie 5930 con orificio 24Teeth y 1in listo para eje redondo con 1 ranura y 2 tornillos de fijación en material POM