Motion
BT-2005-13-42

SKF
BT-2005-13-42

Transferencia de bola de fijación de perno - 39.7 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa chapada en zinc, Capacidad de carga de 308 lbs
Artículo MI #01374796
No. Fabricante BT-2005-13-42
Precio66.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-2005-13-42

Transferencia de bola de fijación de perno - 39.7 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa chapada en zinc, Capacidad de carga de 308 lbs
Artículo MI #01374796
No. Fabricante BT-2005-13-42
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
Precio66.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    39.7 mm
  • Altura total
    96.8 mm
  • Ancho general
    55.5 mm
  • Longitud del poste
    42 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    308 lb
  • Montaje
    Montaje de poste
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578000810

Descripción general

Descripción del fabricante
BT2005-13-42