Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Anillo interior Ancho57.15 mm
- Anillo exterior Ancho25 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- Ancho general5.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca#3/8-24
- Peso2.60 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327748135
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7540 lbf
- Capacidad de carga estática radial6570 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662327748135
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 55 mm, de uso estándar, relubricable, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único