Motion
1320K

NTN
1320K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #01378926
No. Fabricante 1320K
Precio3,383.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1320K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #01378926
No. Fabricante 1320K
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
Precio3,383.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.8504 pulg., 47.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    47 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    18.062 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1320K BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas autoalineable 1320K tiene un 1:12 orificio cónico de 100 mm, cierre abierto, 215 mm OD, 47 mm de ancho; diseñado para equipos industriales grandes.
  • Número de catálogo del fabricante
    1320K
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359514575
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12900 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    13K
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359514575

Descripción general

Descripción del fabricante
1320K BALL BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good