Motion
608LLB/7.938PX2

NTN
608LLB/7.938PX2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3125 in de diámetro interno, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01378935
No. Fabricante 608LLB/7.938PX2
Price$34.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
608LLB/7.938PX2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3125 in de diámetro interno, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01378935
No. Fabricante 608LLB/7.938PX2
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
Price$34.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.3125 in
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Outside Diameter  
    22 mm
  • Overall Width  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Tolerancia especial
  • Peso
    0.03 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    TW
  • Descripción
    608LLB/7.938PX2 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 0.3125 in, cierre doble sellado, diámetro exterior de 22 mm y ancho total de 7 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    608LLB/7.938PX2
  • Número de Upc del fabricante
    4547359552065
  • RPM Máx.
    37000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    315 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    Micro
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359552065

Descripción general

Descripción del fabricante
608LLB/7.938PX2 BALL BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo