Motion
835581
Kit de orientación: para usar con frenos de la serie XTB, orientación de freno de bajo coeficiente, código de color de borde de orientación de freno verde, vida útil de orientación de freno de 6012 hp/h por juego
Artículo MI #01379481
No. Fabricante 835581
Precio175.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de orientación: para usar con frenos de la serie XTB, orientación de freno de bajo coeficiente, código de color de borde de orientación de freno verde, vida útil de orientación de freno de 6012 hp/h por juego
Artículo MI #01379481
No. Fabricante 835581
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
Precio175.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los revestimientos de bajo coeficiente proporcionan menos salida de par con más vida útil de revestimiento. Ideal para aplicaciones de deslizamiento continuo o de ciclo alto. Consulte a Nexen antes de utilizar tipos de orientación no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos; comuníquese con sus industrias de Motion locales para obtener más detalles sobre estos servicios.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    6012 hp/h por juego
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Para usar con la serie
    Frenos de la serie XTB
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Kits
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    Tamaños XTB 22 y 30
  • UPC_NO
    662284225151

Descripción general

Descripción del fabricante
835581 KIT DE CARA XTB-2230

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good