Motion
TAF243220
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 24 mm, 32 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01379487
No. Fabricante TAF243220
Precio42.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 24 mm, 32 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01379487
No. Fabricante TAF243220
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
Su precio$42.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    19400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF243220 cuenta con un diámetro de orificio de 24 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    30500 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF243220 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good