Motion
H50B22F 1-1/4

TSUBAKI (UST)
H50B22F 1-1/4

Rueda dentada con orificio terminado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio
Artículo MI #01443944
No. Fabricante H50B22F 1-1/4
Precio72.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
H50B22F 1-1/4

Rueda dentada con orificio terminado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio
Artículo MI #01443944
No. Fabricante H50B22F 1-1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$72.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039299055

Descripción general

Descripción del fabricante
H50B22F-1 1/4 CON 2SS