Motion
AL070 7/16 NKW

LOVEJOY INC
AL070 7/16 NKW

68514410469 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL070, mordaza recta, 0.4375 pulg. de diámetro interior, acabado sin ranura, aluminio
Artículo MI #01445431
No. Fabricante AL070 7/16 NKW
Precio22.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
AL070 7/16 NKW

68514410469 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL070, mordaza recta, 0.4375 pulg. de diámetro interior, acabado sin ranura, aluminio
Artículo MI #01445431
No. Fabricante AL070 7/16 NKW
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
Precio22.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    AL070
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.36 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3600 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • Capacidad de par
    114 pulg.
  • UPC_NO
    685144104694

Descripción general

Descripción del fabricante
AL070-HUB-7/16-NKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"