Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoG100
- Grosor del elemento1/26 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Peso0.20 lb
Detalles
- Número de pieza del concentrador compatibleG100N
- Material del elementoNitrilo
- Tipo de elementoCentro cerrado con araña
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.12 CV
- Tipo de mordazaCurvado
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieG
- Capacidad de par77 pulg.
- UPC_NO698672011969