Motion
VCR-5-1/2
Rodillo de oruga con ranura en V VCR-5-1/2 - 5.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 4.0000 pulg. de diámetro del punto, sin sellar
Artículo MI #01450061
No. Fabricante VCR-5-1/2
Precio486.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de oruga con ranura en V VCR-5-1/2 - 5.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 4.0000 pulg. de diámetro del punto, sin sellar
Artículo MI #01450061
No. Fabricante VCR-5-1/2
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
Precio486.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.50 mm
  • Punto Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2-3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.75 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2-1/2-12
  • Peso
    10.5 lb
  • Anchura al centro de ranura
    1 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    5790 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    VCR-5-1/2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041149373
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    VCR-5-1/2
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 lb
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Serie
    VCR Smith-Trax
  • Tipo de pasador
    Pasador estándar del rodillo de oruga
  • UPC_NO
    651041149373

Descripción general

Descripción del fabricante
VCR 5-1/2 RODILLO DE ALIVIO
  • Los rodamientos de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje