Motion
FYR-8
Rodillo de guía con horquilla bridada FYR-8 - 8.0000 in de diámetro del rodillo, 4.2500 in de ancho del rodillo, 3.2550 in de diámetro interior, 8.9375 in de diámetro exterior de la brida, rodillos cónicos
Artículo MI #01450065
No. Fabricante FYR-8
Precio2,055.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de guía con horquilla bridada FYR-8 - 8.0000 in de diámetro del rodillo, 4.2500 in de ancho del rodillo, 3.2550 in de diámetro interior, 8.9375 in de diámetro exterior de la brida, rodillos cónicos
Artículo MI #01450065
No. Fabricante FYR-8
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
Precio2,055.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.2550 pulg.
  • Diámetro de la brida
    8.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7183 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    8 pulg.
  • Ancho del rodillo
    4.2500 pulg.
  • Peso
    46.6 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga para servicios especiales SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    FYR-8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041149649
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    FYR-8
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    83700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    39000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    FYR Smith-Trax
  • UPC_NO
    651041149649

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ALIVIO FYR 8
  • Los cojinetes de rodillos de horquilla SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje