Motion
FYR-3-1/4
FYR-3-1/4 Rodillo de guía con horquilla bridada - 3.2500 pulg. Diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. Ancho del rodillo, 1.0000 pulg. Orificio, 4.1875 pulg. D.E. Brida, Rodillos cónicos
Artículo MI #01450073
No. Fabricante FYR-3-1/4
Precio362.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FYR-3-1/4 Rodillo de guía con horquilla bridada - 3.2500 pulg. Diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. Ancho del rodillo, 1.0000 pulg. Orificio, 4.1875 pulg. D.E. Brida, Rodillos cónicos
Artículo MI #01450073
No. Fabricante FYR-3-1/4
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
Precio362.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    4.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5938 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3-1/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Peso
    4.3 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga para servicios especiales SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    FYR-3-1/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041149588
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    FYR-3-1/4
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5790 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    FYR Smith-Trax
  • UPC_NO
    651041149588

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ALIVIO FYR 3-1/4
  • Los cojinetes de rodillos de horquilla SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje