Motion
PCR-4-1/2
Rodillo de oruga simple - Serie PCR, 110 de diámetro del rodillo, 2.0625 de ancho del rodillo, 1.2500 de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #01450078
No. Fabricante PCR-4-1/2
Precio406.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de oruga simple - Serie PCR, 110 de diámetro del rodillo, 2.0625 de ancho del rodillo, 1.2500 de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #01450078
No. Fabricante PCR-4-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio406.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    5/8 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    Especial
  • Longitud total
    4.8125 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    110
  • Rodillo Ancho  
    2.0625 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.8
  • Peso
    9 lb

Detalles

  • Aplicación
    Mantenimiento del aeropuerto
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    PCR-4-12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041149175
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    PCR
  • Tipo de pasador
    Pasador estándar del rodillo de oruga
  • UPC_NO
    651041149175

Descripción general

Descripción del fabricante
PCR 4-1/2 RODILLO DE ALIVIO
  • Los rodamientos de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje