Motion
PCR-4
Rodillo de riel liso PCR-4 - Serie Smith-Trax PCR, 4.0000 in de diámetro del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro del pasador, 2.7500 in de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #01450079
No. Fabricante PCR-4
Precio264.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de riel liso PCR-4 - Serie Smith-Trax PCR, 4.0000 in de diámetro del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro del pasador, 2.7500 in de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #01450079
No. Fabricante PCR-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio264.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca macho
    1 1/4-12
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    7.1 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    PCR-4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041149168
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    PCR-4
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    PCR Smith-Trax
  • Tipo de pasador
    Pasador estándar del rodillo de oruga
  • UPC_NO
    651041149168

Descripción general

Descripción del fabricante
PCR 4 RODILLO DE ALIVIO
  • Los rodamientos de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje