Motion
LME162636UUAJ
Casquillo lineal ajustable con sello - Serie LME, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 26 mm, Longitud total de 36 mm, Capacidad de carga de 283, 325 N, Sellado
Artículo MI #01450866
No. Fabricante LME162636UUAJ
Precio136.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo lineal ajustable con sello - Serie LME, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 26 mm, Longitud total de 36 mm, Capacidad de carga de 283, 325 N, Sellado
Artículo MI #01450866
No. Fabricante LME162636UUAJ
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
Su precio$136.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Eje Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    283, 325 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557038594
  • Serie
    LME
  • Capacidad de carga estática
    514, 726 N
  • UPC_NO
    4549557038594

Descripción general

Descripción del fabricante
LME 162636 UUAJ BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"