Motion
LRT657225
Anillo interior - Orificio de 65 mm, 10 mm OD
Artículo MI #01450869
No. Fabricante LRT657225
Precio56.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 65 mm, 10 mm OD
Artículo MI #01450869
No. Fabricante LRT657225
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
Precio56.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    62700 N
  • Descripción larga
    El LRT657225 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 10 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.32 lb, diseñado para aplicaciones industriales que requieren un funcionamiento fiable del rodamiento de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT657225
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    113000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT 657225 BRG

También puede gustarle