Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena3.15 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena180 / 2-1/4 pulg.
- Anchura interior1.406 pulg.
- Diámetro del pasador0.687 pulg.
- Diámetro del rodillo1.406 pulg.
- Peso1.45 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso180 / 2-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricanteCS-3479CL-08
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- UPC_NO716647201174