Motion
AXW15
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 15 mm, 31 mm OD
Artículo MI #01451098
No. Fabricante AXW15
Precio20.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 15 mm, 31 mm OD
Artículo MI #01451098
No. Fabricante AXW15
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
Precio20.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    31 mm
  • Ancho general
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Nailon
  • Capacidad de carga dinámica
    2562.95 lbf
  • RPM Máx.
    13400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Serie
    AXW
  • Capacidad de carga estática
    8093.525 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    4012802032826

Descripción general

Descripción del fabricante
AXW15
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"