Motion
9943
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 2.562 pulg. de diámetro del eje, 3.777 pulg. de diámetro exterior, 0.490 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01451223
No. Fabricante 9943
Precio31.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 2.562 pulg. de diámetro del eje, 3.777 pulg. de diámetro exterior, 0.490 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01451223
No. Fabricante 9943
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
Su precio$31.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.777 pulg.
  • Ancho general
    0.490 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.562 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa, especial
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio individual sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893467313
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Especial: consulte a Federal Mogul

Descripción general

Descripción del fabricante
9943 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron