Motion
8290B010

ASCO
8290B010

8290B010
Artículo MI #01456922
No. Fabricante 8290B010
Precio441.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8290B010

8290B010
Artículo MI #01456922
No. Fabricante 8290B010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio441.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    3/4 pulg.
  • Altura total
    7.2 pulg.
  • Longitud total
    7.7 pulg.
  • Ancho general
    3.4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    2.13 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Neumático piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    19 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +150 psi (aire, gas inerte, agua, aceite ligero)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +366 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    PTFE
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto

Descripción general

Descripción del fabricante
8290B010
  • Las válvulas de pistón de cuerpo angular son válvulas neumáticas de dos vías (2/2) que pueden reemplazar paquetes de válvulas de bola motorizadas o accionadas por aire en cualquier aplicación
  • Las válvulas neumáticas son válvulas estándar modificadas sustituyendo a un operador de pistón en lugar del solenoide
  • Una válvula neumática funcionará de la misma manera que la versión de solenoide, excepto que es accionada por aire en lugar de electricidad
  • Funcionamiento normalmente cerrado
  • Flujo directo para Cv máximo
  • Material de sellado de PTFE
  • Rango de tamaños de 3/8" a 2"