Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa1 mm
- Copa exterior Diámetro8 mm
- Altura total12 mm
- Peso total0.39 g
- Diámetro de la almohadilla8 mm
- Peso0.39 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaPlano
- Compensación de fluidoAire
- Anillo de bloqueoCon anillo de bloqueo
- Tipo de montajeAnillo de bloqueo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaEstilo plano
Descripción general
- Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
- Pieza de repuesto
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Seis materiales diferentes disponibles