Motion
SSRPS-112

BROWNING
SSRPS-112

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de acero estampado, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01465599
No. Fabricante SSRPS-112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
SSRPS-112

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de acero estampado, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01465599
No. Fabricante SSRPS-112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    1.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Altura total
    2.2031 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin cabestrillo de sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Gris pintado
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Sin accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    767114
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1444 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SSRPS-112
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    SSRPS
  • UPC_NO
    662460343075

Descripción general

Descripción del fabricante
SSRPS-112 BLK DE LA PILA
  • Sin cabestrillo de sellado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle