Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.8130 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Ancho de la carcasa1.6250 pulg.
- Ancho del anillo interior1.0625 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0625 pulg.
- En general Altura1.0630 pulg.
- Longitud total3.5630 pulg.
- Longitud total Diámetro3.5630 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
- Peso0.6 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorPlata
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPlata
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSSF2S-112
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460336954
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Capacidad de carga estática radial1444 lbf
- Cojinete de repuestoLS-112
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieSSF2S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460336954
Descripción general
- Carcasa de acero estampado con inserto de cojinete
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio