Motion
SLS-114

BROWNING
SLS-114

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 7/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.1090 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01465736
No. Fabricante SLS-114
Precio56.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
SLS-114

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 7/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.1090 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01465736
No. Fabricante SLS-114
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
Su precio$56.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Radio de filete
    0.0700 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1090 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Ninguna
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5940 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.1090 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Insertar solo
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Autorización interna
    Estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SLS-114
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460343938
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 200 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1651 lb
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    SLS 100
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662460343938

Descripción general

Descripción del fabricante
SLS-114 BRG
  • Inserto cilíndrico de cojinete de anillo interior estrecho de diámetro exterior sin lubricación
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle