Motion
VPLB-235

BROWNING
VPLB-235

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01466126
No. Fabricante VPLB-235
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VPLB-235

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01466126
No. Fabricante VPLB-235
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3130 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.4380 a 7.4380 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±1.5° Desalineación - Solo estática
  • Altura total
    4.9060 pulg.
  • Longitud total
    8.8130 pulg.
  • Peso
    8.7 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo • Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta • Sello de contacto de un solo labio y dedo
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VPLB-235
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460347974
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VB-235
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Serie
    Normal
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    662460347974

Descripción general

Descripción del fabricante
VPLB 235 BLK DE LA PILA
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
  • Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de contacto de un solo labio y dedo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle