Motion
PA6M-1
PA6 Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire - De acción única, depósito de 1.00 gal, capacidad utilizable de 185.0 in3, máx. 10000 psi, flujo de 6 in3/min a máx. psi, depósito metálico
Artículo MI #01466430
No. Fabricante PA6M-1
Precio1,941.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PA6 Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire - De acción única, depósito de 1.00 gal, capacidad utilizable de 185.0 in3, máx. 10000 psi, flujo de 6 in3/min a máx. psi, depósito metálico
Artículo MI #01466430
No. Fabricante PA6M-1
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
Precio1,941.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.88 pulg.
  • Longitud
    12.63 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 NPTF
  • Peso
    27.00 lb
  • Ancho
    6.00 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de aire
    40 a 120 psi
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de bomba
    PA6 Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire
  • Capacidad del depósito
    1.00 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    231.0 pulg.3
  • Material del depósito
    Metal
  • Nivel de sonido
    85 dB(a)
  • Flujo típico a 100 Psi
    465.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    6 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    6 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    185.0 pulg.3

Descripción general

Descripción del fabricante
PA6M-1 BOMBA
  • Bomba de aire/aceite accionada por pie, compacta, ligera y portátil, bombas de una sola velocidad diseñadas para accionar cilindros de acción única
  • La unidad de potencia elegida por los principales fabricantes de carrocerías de automóviles, enderezadores de bastidores y otros equipos
  • El motor de la bomba que se puede reparar no es un “desechable”, lo que proporciona una reparación económica
  • Tapón del depósito con ventilación permanente
  • La válvula de alivio interna protege los componentes del circuito, el filtro de entrada de aire protege el motor