Motion
1R12X18X16

NTN
1R12X18X16

Anillo interior
Artículo MI #01466558
No. Fabricante 1R12X18X16
Price$30.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R12X18X16

Anillo interior
Artículo MI #01466558
No. Fabricante 1R12X18X16
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
Price$30.15/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Radio de filete
    0.300 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Peso
    0.04 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Descripción larga
    El 1R12X18X16 es un anillo interior con un diámetro interior de 12 mm, un diámetro exterior de 18 mm y un ancho total de 16 mm, con un peso de 0.04 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359250213
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359250213

Descripción general

Descripción del fabricante
1R12X18X16 CARRERA INTERNA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron