Motion
1R10X14X12

NTN
1R10X14X12

Anillo interior
Artículo MI #01466567
No. Fabricante 1R10X14X12
Precio16.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R10X14X12

Anillo interior
Artículo MI #01466567
No. Fabricante 1R10X14X12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3937 pulg.
  • Radio de filete
    0.300 mm
  • Diámetro exterior
    0.5512 pulg.
  • Ancho general
    0.4724 pulg.
  • Peso
    0.015 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Descripción larga
    El 1R10X14X12 es un anillo interior con un diámetro de orificio de 0.3937 in, un diámetro exterior de 0.5512 in y un ancho total de 0.4724 in, que pesa 0.015 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359249842
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359249842

Descripción general

Descripción del fabricante
1R10X14X12 CARRERA INTERNA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like