Motion
HK1210

NTN
HK1210

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 12 mm, 16 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #01466604
No. Fabricante HK1210
Precio7.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK1210

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 12 mm, 16 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #01466604
No. Fabricante HK1210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4724 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6299 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3937 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK1210 Drawn Cup proporciona un diámetro de orificio de 12 mm, tipo de cierre abierto, diseño de copa con extremos abiertos, diámetro exterior de 16 mm, ancho total de 10 mm y peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para motores pequeños, herramientas eléctricas y conjuntos de accionamiento compacto.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359070989
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359070989

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1210 RODILLO DE AGUJA BRG