Motion
RSC-2060-1R-100FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-2060-1R-100FT

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2060 / 1-1/2 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #01467372
No. Fabricante RSC-2060-1R-100FT
Precio9.53 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-2060-1R-100FT

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2060 / 1-1/2 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #01467372
No. Fabricante RSC-2060-1R-100FT
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
Precio9.53 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.11 pulg.
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    7030 lb
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XS-1287033-100
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647282241

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-2060-1R-100FT
  • Precio por pie, carrete 100ft

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle