Motion
516Q210LR15

MORSE
516Q210LR15

516Q210LR15 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 5.1600 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida izquierda y derecha, 213/215T bastidores
Artículo MI #01468311
No. Fabricante 516Q210LR15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
516Q210LR15

516Q210LR15 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 5.1600 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida izquierda y derecha, 213/215T bastidores
Artículo MI #01468311
No. Fabricante 516Q210LR15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16x5/32
  • Tamaño del reductor del fabricante
    516
  • RPM máximas de salida
    116.6 rpm
  • Par de salida máximo
    7421 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    213/215T
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    233.70 lb

Detalles

  • Kit de brazo de par ajustable
    XK9010
  • Dibujo CAD
  • Kit de refrigeración del ventilador
    XL9006
  • Kit de brida de salida hueca
    XD9001
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    516Q210LR15
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288369042
  • Potencia de entrada máxima
    13.05hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2531 lb
  • Reducción
    Individual
  • Kit de bloque elevador
    XL9201
  • Serie
    Raider
  • Kit de base estándar
    XL9000
  • Kit de brazo de par
    XD9005
  • UPC_NO
    662288369042
  • Kit de base vertical alta
    XD9003
  • Kit de base en J vertical
    XL9003
  • Kit de base baja vertical
    XD9002

Descripción general

Descripción del fabricante
516Q210LR15 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
  • Lámina y eje integrales: carburados y endurecidos a 58RC para una resistencia adicional.
  • Cojinetes de rodillos cónicos en ejes de entrada y salida: absorben las cargas radiales y de empuje.
  • Engranajes de bronce fundido: proporcionan un equilibrio óptimo de resistencia y resistencia al desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"